140 mm-es, merülő szigetelésű erő oldalvágó

Cikkszám: 6711930
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6711930
EAN / GTIN 4010886671191
Gyártó száma 6711930
L-szám L60160 6330

Leírás

Leírás:

DIN ISO 5749 szerinti kialakítás
Nagy kar a könnyű vágáshoz
Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz
Max. Vágási kapacitás 1,4 - 2,0 mm
GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, süllyesztve kovácsolt, olajban edzett és lágyított
JC változat = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal
Tel változat = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal
Az indukciósan edzett vágóélek (63 - 65 HRC) hosszú időn át egyenletes vágási teljesítményt biztosítanak.
Nagyobb vágási teljesítmény kisebb erőfeszítéssel a vágási geometria, az excentrikus szegecscsapágy és az ergonomikus fogantyú optimális kölcsönhatásának köszönhetően.

Jellemző:

  • Ferde [inch]: a címen
  • Teljes szélesség [mm]: 50 mm
  • Teljes magasság [mm]: 13 mm
  • Teljes hossz [mm]: 140 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 22,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 17 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 9,5 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: acélszürke
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
  • Vágóél hossza [mm]: 17 mm
  • Vágási kapacitás (max.): 1,4
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • ESD Igen/Nem: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz