Kombinált fogó német modell 160 mm-es, mártott szigetelésű

Cikkszám: 6711340
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6711340
EAN / GTIN 4010886671139
Gyártó száma 6711340
L-szám L60160 5921

Leírás

Leírás:

DIN ISO 5746 szerinti kialakítás
Erősített kialakítás, strapabíró folyamatos használatra
Feszített vágóél-doboz
Kerekes és lapos anyagokhoz
Közepesen kemény 1,6 mm-es huzalhoz
Magasan fekvő, indukciósan edzett precíziós vágóélek, A vágóél keménysége 62 - 64 HRC
GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított
Változat JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
Változat TL = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúval

Jellemző:

  • Pofa alakja: lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 34 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 49 mm
  • Teljes magasság [mm]: 13 mm
  • Teljes hossz [mm]: 160 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 23,0 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 10,8 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • Szélesség W4 [mm]: 5,8 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz