Leírás:
Hasonló a DIN ISO 5745-öshöz
Lapos kerek, hosszú pofák, fogófelületek ferde, fogazott
45°-os szögben döntött csúcsok, a nehezen hozzáférhető helyeken végzett fogási feladatokhoz
Induktívan edzett precíziós vágóélek, A vágóél keménysége 61 - 63 HRC
GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított
JC modell = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
TLL modell = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval
TLL modell = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal
Jellemző:
- Pofa hossza L3 [mm]: 46 mm
- Teljes hossz [mm]: 160 mm
- Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
- Fej szélessége 1 [mm]: 16,5 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 9,0 mm
- Anyag: Edzett acél
- Felület: acélszürke
- A vágóél keménysége: 61 - 63 HRC
- Szélesség W4 [mm]: 3,2 mm
- Tip vastagsága: 2,5 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- vágóéllel: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs