Elektronikai átlós csavarhúzó L.120mm fej polírozva

Cikkszám: 67106000
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
Cikkszám 67106000
EAN / GTIN 4018754333226
Gyártó száma 67106000
L-szám L60010 7820

Leírás

Leírás:

  • 2 komponensű fogantyúkkal
  • A meghosszabbított fogóujjak növelik a csúszásgátló védelmet
  • A hüvelykujj ergonomikus tárolása javítja a fogók kezelését
  • DIN ISO 9654
  • Igényes munkákhoz az elektronika/precíziós Mechanika területén
  • Hosszú vágóél, 20°-os szögben
  • Tartós, játékmentes, ízület révén
  • Dupla laprugóval a puha mozgásokhoz
  • Induktív edzett vágás kb. 62 HRC-ig.

Jellemző:

  • Pofa hossza: 6 mm
  • Fejmagasság mm (d): 8 mm
  • Fej szélessége mm (a): 12 mm
  • Vágási szélesség mm (c): 18 mm
  • Közepesen kemény drót (2): 0,3 mm
  • Puha huzal (1): 0,6 mm
  • Fej: poliert
  • Fogantyúk: többkomponensű fogantyúk puha zónákkal
  • Magasság mm (h): 18 mm
  • Hossz [mm]: 120 mm
  • Súly: 78 g
  • Szélesség mm (b): 90 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz