Laboratóriumi vágókorong 200x2x20mm A 60 N4 B2 PREMIUM acél/HSS

Cikkszám: 6710
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6710
EAN / GTIN 9003170067102
Gyártó száma 6710
L-szám L50140 1206

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM MINŐSÉGŰ laboratóriumi vágótárcsák tökéletesek acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágásához helyhez kötött vágógépeken és automatikus fűrészélezőkön. A legmagasabb teljesítményértékek és a jelentősen csökkentett szerszámkopás megkülönböztetik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja a folyamatokat a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41 N EGYENES vágó csiszolótárcsa
  • Gabonaméret: 60.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Anyagalkalmasság: HSS, acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A 60 N4 B2
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 200 x 2 x 20 mm
  • Átmérő: 200 mm
  • Vastagság: 2 mm
  • Furat: 20 mm
  • Szerszám: Telepített vágógépek

Előny:

  • A legnagyobb teljesítmény jelentősen csökkentett szerszámkopással

Felhasználás:

  • Acélhoz és HSS-hez használható
  • Álló gépeken és automata fűrészélezőkön végzett száraz vágáshoz

Ajánlás:

  • Rögzítse a munkadarabot megmunkálás közben, és ne tegye ki a lemezt oldalterhelésnek
  • Max. Tartsa be a 63m/s maximális munkasebességet

Különlegességek:
  • Legmagasabb teljesítményértékek
  • Legkisebb szerszámkopás
  • Maximális gazdaságosság.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz