VDE STRIP-Fix csupaszító fogó merülő szigeteléssel 160 mm

Cikkszám: 6709600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6709600
    EAN / GTIN 4010886670965
    Gyártó száma 6709600
    L-szám L60160 6314

    Leírás

    Leírás:

    Önbeálló, 0,5 - 5,0 mm²-es vezetékekhez
    V alakú vágóállkapcsok tömör és sodrott, műanyag szigetelésű vezetékek lefejtéséhez
    GEDORE speciális hőkezelt acél, kovácsolt, olajban edzett és edzett
    Láb VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, merülő szigetelés: 2-szeres ellenőrző szerszámszigetelés
    Pár cserepenge kapható (E-8099 sz.).

    Jellemző:

    • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
    • Teljes hossz [inch]: 6.1/2
    • Teljes hossz [mm]: 160 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: Dip szigetelés: 2-szeres ellenőrző szerszámszigetelés
    • Huzal keresztmetszete [mm²]: 0,5-5,0
    • Anyag: Edzett acél
    • Felület: krómozott
    • 1000 V szigetelt: igen
    • Szikramentes változat: nincs
    • Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: igen

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz