Húzófogó 160 mm, 2 komponensű fogantyúval

Cikkszám: 6708630
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6708630
EAN / GTIN 4010886670866
Gyártó száma 6708630
L-szám L60160 669

Leírás

Leírás:

Önnyíló, rugóval és rögzítőcsavarral
V alakú vágóállkapcsok tömör és sodrott, műanyag szigetelésű vezetékek lecsupaszításához
Egyszerűen beállítható a kívánt vezeték vagy sodrony átmérőre a beállítócsavar és a rögzítőanya segítségével
0, 8 és 6,0 mm² között
GEDORE speciálisan edzett acél, kovácsolt, olajban edzett és temperált
JC változat = krómozott, 2 komponensű fogantyúhéjakkal

Jellemző:

  • Pofa hossza L3 [mm]: 43,5 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 60 mm
  • Teljes magasság [mm]: 21 mm
  • Teljes hossz [mm]: 160 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Fej szélessége 1 [mm]: 18,5 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 8,5 mm
  • Huzal keresztmetszete [mm²]: 0,8-6,0
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz