VDE fogókészlet merülő szigeteléssel 3 db.

Cikkszám: 6708120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6708120
EAN / GTIN 4010886804049
Gyártó száma 6708120
L-szám L60160 6011

Leírás

Leírás:

Praktikus készlet környezetbarát kartoncsomagolásban
Lábak VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, mártott szigetelés: 2-szeres ellenőrző szerszámszigetelés.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 156 mm
  • Teljes magasság [mm]: 30 mm
  • Teljes hossz [mm]: 315 mm
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz