fogó belső rögzítőgyűrűkhöz 305-500 mm

Cikkszám: 6707230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6707230
    EAN / GTIN 4010886670729
    Gyártó száma 6707230

    Leírás

    Leírás:

    Fúrólyukakhoz
    6 különböző hegyet tartalmaz (a fogóhoz részletes útmutató tartozik)
    A megfelelő széles hegypár használatával a gyűrű biztonságosan rögzül a fogó tényleges ütése előtt. Így elkerülhető a felesleges üresjárat, és a gyűrű teljesen kinyitható.
    A rögzítőhegyek speciális, párhuzamos vezetése és a nyomás irányában történő enyhítő csiszolásuk lehetővé teszi a gyűrű biztonságos rögzítését.

    Jellemző:

    • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
    • Teljes hossz [mm]: 705 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
    • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
    • Felület: fekete
    • Csúcs Ø: 5,9 mm
    • A tengely átmérője [mm]: 305-500
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz