Kombinált fogó 180 mm, 2 komponensű markolat

Cikkszám: 6707070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Harapófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6707070
EAN / GTIN 4010886670705
Gyártó száma 6707070
L-szám L60160 3299

Leírás

Leírás:

DIN ISO 5746 szerinti kialakítás
A legkeményebb folyamatos használatra
Nagy kar a könnyebb munkavégzésért
Induktívan edzett precíziós vágóélek, extra hosszú, vágóél keménysége 62 - 64 HRC
Kerekes és lapos anyagokhoz
Minden huzalhoz, kemény huzal/zongorahúr is, 1, 6 mm
GEDORE speciálisan edzett acél, kovácsolt, olajban edzett és temperált
JC változat = krómozott, 2 komponensű fogantyúval
A fogó 35%-kal kevesebb erőkifejtést jelent
Vágott fogófelület a különösen jó fogás érdekében
Gorombán fogazott fogófelületek a csavarok, csövek stb. biztos megtartásához.

Jellemző:

  • Pofa alakja: lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 38 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 50 mm
  • Teljes magasság [mm]: 22 mm
  • Teljes hossz [mm]: 190 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 25,6 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 11,0 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • Szélesség W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz