Seeger gyűrű fogó belső rögzítőgyűrűkhöz, szögletes, 19-60 mm

Cikkszám: 6704480
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6704480
EAN / GTIN 4010886670446
Gyártó száma 6704480
L-szám L60160 619

Leírás

Leírás:

DIN 472, DIN 984 szerinti rögzítőgyűrűkhöz
Konstrukció a DIN 5256 Form D szerint
90°-os szögben állított pofák
Kovácsolt GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és temperált acél
Pontos megmunkálás, olajban edzett és lágyított
Fekete, kékre mártott markolatú markolattal
Fekete, kékre mártott markolattal

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 47 mm
  • Teljes magasság [mm]: 22 mm
  • Teljes hossz [mm]: 172 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
  • Fej hossza [mm]: 41 mm
  • Anyag: Króm-vanádium hőkezelt acél
  • Felület: fekete lakkozott
  • Csúcs Ø: 1,8 mm
  • A tengely átmérője [inch]: 3/4-2.3/8
  • A tengely átmérője [mm]: 19-60
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz