Anti-Flame Hosszú ujjú öltöny C58

Cikkszám: 670415168900C58
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék marineblau
    Konfekcióméret DE 58
    Termék fajtája Lángálló overál

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 670415168900C58
    EAN / GTIN 7330509552926
    Gyártó száma 670415168900C58

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    85% pamut, 14% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²

    Zsebek
    Háti zsebek patenttal
    Rajzolózseb
    Mellzsebek patenttal, Mellzseb D-gyűrűvel
    Ujjzseb patenttal
    Elülső zsebek patenttal és nyomógombbal

    Felszerelés
    Háton zsebkendő
    Rendezhető gumiszalag a derékban

    Felszerelés
    Rendezhető. ujjvég tépőzárral

    Elülső zárás
    Rejtett gombos zárás fémgombokkal

    Mosás
    Szakmai mosás EN ISO 15797

    Funkcióképesség
    Olaj, szennyeződés- és vízlepergető

    Leírás:

    • Lángmentesített overall állítható ujjvégekkel, bordázott hátrésszel és állítható derékpánttal az optimális kényelem érdekében
    • A ruhadarab tartós és rejtett záródással rendelkezik, praktikus, patentos zsebekkel és egy vonalzó zsebbel, amelyek megkönnyítik a munkát
    • Műszakilag mosható
    • Tanúsítvány az EN 1149-5, IEC 61482-2 1. osztály szerint
    • EN ISO 11611 1. A1 osztály
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Szabvány:

    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Class 1 A1
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz