Szerelőfogó Seeger gyürühöz, egyenes,, 122-300 mm

Cikkszám: 6703750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6703750
    EAN / GTIN 4010886670378
    Gyártó száma 6703750
    L-szám L60160 2859

    Leírás

    Leírás:

    Egyenes hegyek
    Fekete, a hegyek és a fogazott bilincs horganyzott
    A fogazott bilincs megakadályozza, hogy a fogó lábai a megengedett munkatartományon túl szétnyúljanak
    A biztonságos munkavégzés így rejtett beépítési helyzetekben is garantált
    Cserélhető reteszelőcsap
    Feszítésbiztos kioldókar süllyesztett markolattal, kék dip-szigeteléssel
    Pontos megmunkálás, olajban edzett és edzett
    Pár cserehegy kapható.

    Jellemző:

    • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
    • Teljes szélesség [mm]: 200 mm
    • Teljes magasság [mm]: 25 mm
    • Teljes hossz [mm]: 565 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
    • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
    • Felület: fekete lakkozott
    • Csúcs Ø: 3,5 mm
    • A tengely átmérője [inch]: 4.13/16-11.7/8
    • A tengely átmérője [mm]: 122-300
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz