Szerelőfogó Seeger gyürühöz, egyenes,, 8-13 mm

Cikkszám: 6703240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6703240
EAN / GTIN 4010886670323
Gyártó száma 6703240
L-szám L60160 614

Leírás

Leírás:

DIN 472, DIN 984 szerinti rögzítőgyűrűkhöz
Konstrukció a DIN 5256 Form C szerint
Egyenes pofák
Kovácsolt GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és temperált acél
Pontos megmunkálás, olajban edzett és lágyított
Fekete, kék mártással szigetelt markolatú fogantyúkkal

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 46 mm
  • Teljes magasság [mm]: 11 mm
  • Teljes hossz [mm]: 140 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
  • Fej hossza [mm]: 41 mm
  • Anyag: Króm-vanádium hőkezelt acél
  • Felület: fekete lakkozott
  • Csúcs Ø: 0,9 mm
  • A tengely átmérője [inch]: 3/8-9/16
  • A tengely átmérője [mm]: 8-13
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz