Seeger gyűrű fogó külső rögzítőgyűrűkhöz, ferde, 40-100 mm

Cikkszám: 6702510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6702510
    EAN / GTIN 4010886670255
    Gyártó száma 6702510
    L-szám L60160 609

    Leírás

    Leírás:

    DIN 471, DIN 983 szerinti rögzítőgyűrűkhöz
    Konstrukció a DIN 5254 Form B szerint
    90°-os szögben állított pofák
    nyitó rugóval
    Szorítóvédelemmel
    Kovácsolt GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és lágyított acél
    Pontos megmunkálás, olajban edzett és lágyított
    Fekete, kékre mártott markolatokkal
    Kékre mártott markolattal

    Jellemző:

    • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
    • Teljes szélesség [mm]: 130 mm
    • Teljes magasság [mm]: 25 mm
    • Teljes hossz [mm]: 215 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
    • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
    • Fej hossza [mm]: 53 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Csúcs Ø: 2,3 mm
    • A tengely átmérője [inch]: 1.5/8-4
    • A tengely átmérője [mm]: 40-100
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz