Seeger gyűrű fogó külső rögzítőgyűrűkhöz, egyenesen, 122-300 mm

Cikkszám: 6701890
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6701890
EAN / GTIN 4010886670187
Gyártó száma 6701890

Leírás

Leírás:

Egyenes hegyek
Fekete, a hegyek és a fogazott bilincs horganyzott
A fogazott bilincs megakadályozza, hogy a fogó lábai a megengedett munkatartományon túl szétnyúljanak
A biztonságos munkavégzés így rejtett beépítési helyzetekben is garantált
Cserélhető reteszelőcsap
Feszítésbiztos kioldókar süllyesztett markolattal, kék dip-szigeteléssel
Pontos megmunkálás, olajban edzett és edzett
Pár cserehegy kapható.

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 190 mm
  • Teljes magasság [mm]: 25 mm
  • Teljes hossz [mm]: 555 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Csúcs Ø: 3,5 mm
  • A tengely átmérője [inch]: 4.13/16-11.7/8
  • A tengely átmérője [mm]: 122-300
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz