Seeger gyűrű fogó külső rögzítőgyűrűkhöz, ferde, 4-9 mm

Cikkszám: 6700730
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6700730
EAN / GTIN 4010886670071
Gyártó száma 6700730
L-szám L60160 2498

Leírás

Leírás:

Vájat nélküli tengelyekhez
Szegedő Seeger rögzítőgyűrűkhöz, valamint önzáró Benzing rögzítőgyűrűkhöz
A DIN 5254 Form B-hez hasonló kialakítás
90°-os szögben álló pofák
nyitó rugóval és állítócsavarral a fix megálláshoz
Nagy szerelési biztonság, A legkisebb rögzítőgyűrűk túlfeszítését a rögzített ütköző megakadályozza
Kovácsolt GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és temperált acél
Pontos megmunkálás, olajban edzett és lágyított
Fekete, kékre mártott fogantyúborítással
Fekete, kékre mártott fogantyúborítással

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 70 mm
  • Teljes magasság [mm]: 12 mm
  • Teljes hossz [mm]: 135 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
  • Fej hossza [mm]: 33 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Csúcs Ø: 1,1 mm
  • Benzing markolatgyűrűk tengelyátmérője: 3,0-11,0
  • A tengely átmérője Seeger markológyűrűkhöz: 4,0-9,0
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz