Seeger gyűrű fogó külső rögzítőgyűrűkhöz, szögletes, 1,5-3,5 mm

Cikkszám: 6700650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6700650
EAN / GTIN 4010886670064
Gyártó száma 6700650
L-szám L60160 1486

Leírás

Leírás:

Vájat nélküli tengelyekhez
Szegedő Seeger rögzítőgyűrűkhöz, valamint önzáró Benzing rögzítőgyűrűkhöz
A DIN 5254 Form B-hez hasonló kialakítás
90°-os szögben álló pofák
nyitó rugóval és állítócsavarral a fix megálláshoz
Nagy szerelési biztonság, A legkisebb rögzítőgyűrűk túlfeszítését a rögzített ütköző megakadályozza
Kovácsolt GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és temperált acél
Pontos megmunkálás, olajban edzett és lágyított
Fekete, kékre mártott fogantyúborítással
Fekete, kékre mártott fogantyúborítással

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 70 mm
  • Teljes magasság [mm]: 12 mm
  • Teljes hossz [mm]: 135 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
  • Fej hossza [mm]: 33 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Csúcs Ø: 0,7 mm
  • Benzing markolatgyűrűk tengelyátmérője: 1,5-3,5
  • A tengely átmérője Seeger markológyűrűkhöz: 1,5-3,5
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz