Seeger gyűrű fogó külső rögzítőgyűrűkhöz, gerade 10-15 mm

Cikkszám: 6700300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6700300
EAN / GTIN 4010886670033
Gyártó száma 6700300
L-szám L60160 765

Leírás

Leírás:

Vájat nélküli tengelyekhez
Szegres rögzítőgyűrűkhöz, valamint önzáró Benzing rögzítőgyűrűkhöz
A DIN 5254 Form A-hoz hasonló kialakítás
A 0G - A 1G = 30°-os szögben állított pofák
A 2G = egyenes csúcsok
nyitó rugóval és állítócsavarral a fix megálláshoz
Nagyfokú szerelési biztonság, A legkisebb rögzítőgyűrűk túlfeszítését a rögzített ütköző megakadályozza
Kovácsolt GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és temperált acél
Pontos megmunkálás, olajban edzett és izzított
Fekete, pirosra mártott fogantyúborítással
Fekete, vörösre mártott fogantyúborítással

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 110 mm
  • Teljes magasság [mm]: 14 mm
  • Teljes hossz [mm]: 185 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
  • Fej hossza [mm]: 57 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Csúcs Ø: 1,8 mm
  • Benzing markolatgyűrűk tengelyátmérője: 12,0-16,0
  • A tengely átmérője Seeger markológyűrűkhöz: 10,0-15,0
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz