Leírás:
Vájat nélküli tengelyekhez
Szegres rögzítőgyűrűkhöz, valamint önzáró Benzing rögzítőgyűrűkhöz
A DIN 5254 Form A-hoz hasonló kialakítás
A 0G - A 1G = 30°-os szögben állított pofák
A 2G = egyenes csúcsok
nyitó rugóval és állítócsavarral a fix megálláshoz
Nagyfokú szerelési biztonság, A legkisebb rögzítőgyűrűk túlfeszítését a rögzített ütköző megakadályozza
Kovácsolt GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és temperált acél
Pontos megmunkálás, olajban edzett és izzított
Fekete, pirosra mártott fogantyúborítással
Fekete, vörösre mártott fogantyúborítással
Jellemző:
- Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
- Teljes szélesség [mm]: 69 mm
- Teljes magasság [mm]: 11 mm
- Teljes hossz [mm]: 142 mm
- Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
- Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
- Fej hossza [mm]: 40 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Csúcs Ø: 0,7 mm
- Benzing markolatgyűrűk tengelyátmérője: 1,5-3,5
- A tengely átmérője Seeger markológyűrűkhöz: 1,5-3,5
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs