Dupla csuklós kulcsok 12 oldalú 14x15 mm

Cikkszám: 66A.14X15
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 66A.14X15
EAN / GTIN 3148516478597
Gyártó száma 66A.14X15
L-szám L60130 4891

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: 180°-ban forgó kulcs a maximális hozzáférhetőség érdekében
  • A kulcs pozícióját egy rögzítő rugó tartja meg.
  • OGV® tizenkétoldalú profillal ellátott fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • Krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [mm]: 14x15
  • B x B1 [mm]: 20,5 x 21,75
  • C x C1 [mm]: 23 x 23
  • C1 [mm]: 23
  • H x H1 [mm]: 33.0 x 33.0
  • B [mm]: 231
  • L [mm]: 237.5
  • L1 [mm]: 231
  • [g]: 215

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz