Dupla csuklós kulcs 12-oldalas 10x11 mm

Cikkszám: 66A.10X11
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 66A.10X11
EAN / GTIN 3148516478672
Gyártó száma 66A.10X11
L-szám L60130 4889

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: 180°-ban forgó kulcs a maximális hozzáférhetőség érdekében
  • A kulcs pozícióját egy rögzítő rugó tartja meg.
  • OGV® tizenkétoldalú profillal ellátott fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • Krómozott, szaténozott kivitelben

Jellemző:

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 16,5
  • C x C1 [mm]: 18 x 18
  • C1 [mm]: 18
  • H x H1 [mm]: 26.0 x 26.0
  • B [mm]: 156
  • L [mm]: 194.5
  • L1 [mm]: 156
  • [g]: 105

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz