• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Penge Torx®-hoz Halfmoon, 4 mm, Torx® profil: TX7

Cikkszám: 669935 TX7
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 867/9 C TORX®
Torx® profil TX7
Penge ⌀ 2,3 mm
Pengehossz 33 mm
Teljes hossz 64 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Meghajtási profil Halfmoon
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669935 TX7
EAN / GTIN 4013288113559
Gyártó száma 05345035001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Penge kiváló minőségű szerszámacélból.

Alkalmazható:

669931 sz. csavarhúzó tartóhoz.

Figyelem:

További bit pengék a 669933669936 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz