Hatszög penge Halfmoon, 4 mm 2 mm

Cikkszám: 669934 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 840/9 C
Hatszög 2 mm
Penge ⌀ 2,8 mm
Pengehossz 20 mm
Teljes hossz 44 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Meghajtási profil Halfmoon
Profil ⌀ a meghajtott oldalon 4 mm
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669934 2
EAN / GTIN 4013288168313
Gyártó száma 05135269001

Leírás

Kivitel:

Penge kiváló minőségű szerszámacélból.

Alkalmazható:

669931 sz. csavarhúzó tartóhoz.
669630 / 669930 sz. elektronikai csavarhúzó készletekhez

Figyelem:

További bit pengék a 669933669936 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz