Feszültségmérő 220-250 V, 3 mm-es nyílással

Cikkszám: 6699110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Fáziskereső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6699110
    EAN / GTIN 4010886669914
    Gyártó száma 6699110
    L-szám L60160 2062

    Leírás

    Leírás:

    220-250 V váltakozó feszültséghez
    Nikkelezett pengével, teljes szigeteléssel a DIN VDE 0680-6 szerint
    4615 3 számú fémkapoccsal és sárga kupakkal

    Jellemző:

    • Kialakítás: Penge nikkelezett, fémkapoccsal és sárga kupakkal
    • Teljes hossz [mm]: 140 mm
    • Penge hossza: 60 mm
    • Mérési tartomány [Volt]: 220-250 V
    • Penge szélessége [mm]: 3,0 mm
    • Feszültségtartomány [AC]: 220-250 V
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Tartalmazott elemek: nincs
    • Egyszeri teszt 10 000 V AC feszültséggel: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz