Elektronikai csavarhúzó Phillips-hez ESD 0

Cikkszám: 669905 0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
200 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 1550 PH ESD Micro
Kereszthorony méret 0
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Csavar ⌀-höz 2-ig mm
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 157 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669905 0
EAN / GTIN 4013288039125
Gyártó száma 05030111001

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus többkomponensű nyél forgatható sapkával.
Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

Felhasználás:

Elektronikai alkatrészeken végzett munkálatokhoz elektrosztatikusan veszélyeztetett területeken.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz