Feszültségmérő 6-24 V, 3 mm-es nyílással

Cikkszám: 6698650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Fáziskereső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6698650
EAN / GTIN 4010886669860
Gyártó száma 6698650
L-szám L60160 4353

Leírás

Leírás:

6-24 voltos feszültséghez
Kábellel és krokodilcsipesszel
Kábel és krokodilcsipesz

Jellemző:

  • Kialakítás: Kábellel és krokodilcsipesszel
  • Teljes hossz [mm]: 115 mm
  • Penge hossza: 55 mm
  • Mérési tartomány [Volt]: 6-24
  • Penge szélessége [mm]: 3,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Tartalmazott elemek: nincs
  • Egyszeri teszt 10 000 V AC feszültséggel: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz