VDE kábelkés kampós pengével

Cikkszám: 6698490
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kábelkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6698490
EAN / GTIN 4010886669846
Gyártó száma 6698490
L-szám L60160 4456

Leírás

Leírás:

Nedves helyiségek kábeleinek vágásához és lecsupaszításához
Mérsékelt acél penge
Pengevédővel
Kemény műanyag fogantyú
VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint

Jellemző:

  • Kialakítás: VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, pengevédővel
  • Teljes hossz [mm]: 203 mm
  • Markolat anyaga: Műanyag
  • Penge hossza: 40 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • Használat/alkalmazás: Vizes helyiségek kábeleinek hasításához és lecsupaszításához
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Visszahúzható: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz