Univerzális kábelkés

Cikkszám: 6698300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kábelkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6698300
EAN / GTIN 4010886669839
Gyártó száma 6698300
L-szám L60160 3880

Leírás

Leírás:

4-28 mm-es kerek kábelek lecsupaszításához
Horgos penge bordázott és lapos kábelek lecsupaszításához
Automatikus váltás a penge eltávolítása nélkül kerek vágásról hosszirányú vágásra
Belső penge állítható vágási mélységgel, forgatható csapágyazással

Jellemző:

  • Kialakítás: Belső penge állítható vágási mélységgel, forgathatóan szerelve
  • Teljes hossz [mm]: 170 mm
  • Penge hossza: 50 mm
  • Használat/alkalmazás: 4 és 28 mm közötti kerek kábelek lecsupaszításához
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Visszahúzható: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz