Acél mérőszalag 8 m

Cikkszám: 6698140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6698140
EAN / GTIN 4010886669815
Gyártó száma 6698140
L-szám L60160 622

Leírás

Leírás:

Tartókapoccsal és visszaállító stopperrel
mm-es beosztás
Sárga acélszalag II. pontossági osztály
Krómozott, ütésálló műanyag házzal

Jellemző:

  • Kialakítás: Tartókapoccsal és visszacsapó ütközővel
  • Sávszélesség [mm]: 25 mm
  • Szalaghossz [mm]: 8000 mm
  • Pontossági osztály: II
  • Hossz [m]: 8 m
  • Anyag: Ház: műanyag, acélszalaggal
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz