Penge Pozidriv csavarokhoz, Típus: 1

Cikkszám: 669608 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret PZ0 / PZ1
Penge ⌀ 3,5 mm
Teljes hossz 120 mm
Profil Pozidriv csavarhúzó
Kétoldali profil igen
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669608 1
EAN / GTIN 7610733269525
Gyártó száma 53PZ.0-1-120

Leírás

Alkalmazható:

Finom csavarhúzó készletek 669600 és 669610 sz., nyomatékszerszám készlet 659912 50 és 659919 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz