Órás csavarhúzó készlet, 6 darabos alumínium markolattal fa dobozban, Alkotóelemek száma: 6

Cikkszám: 669205 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669205 6
EAN / GTIN 4045197975072
Gyártó száma 669205 6

Leírás

Kivitel:

A markolat végén forgatható hatszögletű fejjel, ezáltal finom munkavégzés lehetséges.
Korrózióálló alumínium markolat, fixen besajtolt pengével.

Felhasználás:

Hornyos csavarokhoz

Szabvány:

Hasonló mint a DIN 8320

Alapanyag:

Pengék speciális acélból.

Tartalma:

1–1 lapos órás csavarhúzó: 1–1 db 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz