VDE kábelkés Penge l.50 mm l.180 mm

Cikkszám: 6690400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kábelkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6690400
EAN / GTIN 4010886669044
Gyártó száma 6690400
L-szám L60160 2479

Leírás

Leírás:

Egyenes, erős penge edzett acélból
Pengevédővel
Kemény műanyagból készült markolat
VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint

Jellemző:

  • Kialakítás: VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, pengevédővel
  • Teljes hossz [mm]: 180 mm
  • Markolat anyaga: Műanyag
  • Penge hossza: 50 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Visszahúzható: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz