Csatlakozó 3/4″-1″ 60 mm

Cikkszám: 6688A
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
    Termék fajtája Toldószár

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6688A
    EAN / GTIN 4991644170036
    Gyártó száma 6688A
    L-szám Z61011 6688

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 60 mm
    Dimenzió D2: 3/4″
    D1: 1″
    Hajtás: 3/4″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 1″
    Külső négyzet
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz