Villanyszerelő csavarhúzó készlet Pozidrivhoz teljesen szigetelt 3

Cikkszám: 668741 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 3
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668741 3
EAN / GTIN 4062406059910

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Többkomponenses erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Penge erősen ötvözött szerszámacélból.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Tartalom:

1–1 db csavarhúzó 668731 sz.: 1; 2; 3 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek