{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 162 iS | |
Kereszthorony méret | 2 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Csavar ⌀-höz | 3,1 − 5,2 mm | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 205 mm | |
Profil | Csavarhúzó Phillips-hez | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 668620 2 | |
EAN / GTIN | 4013288160164 | |
Gyártó száma | 05006451001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Villanyszerelő csavarhúzó Phillipshez, csökkentett penge ⌀-vel, Kraftform nyéllel teljesen szigetelt 2
érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható
18,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
554 darabszám azonnal szállítható
4,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Csavarhúzó Phillips-hez | Csavarhúzó Phillips-hez |
Csavar ⌀-höz | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
Teljes hossz | 205 | 207 |
Pengehossz | 100 | 100 |
Kereszthorony méret | 2 | 2 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |