Csavarhúzó Pozidriv-hoz erős nyéllel, Kereszthorony méret: 0

Cikkszám: 668501 0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 0
Csavar ⌀-höz 2-ig mm
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 147 mm
Profil Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 668501 0
EAN / GTIN 4045197951700
Gyártó száma 668501 0
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Króm-vanádium acél penge, krómozott felület. Chrom-Top hegyek az optimális korrózióvédelem érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz