Csavarhúzó Phillips-hez, rövid 2

Cikkszám: 668471 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
254 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kereszthorony méret 2
    Csavar ⌀-höz 3,1 – 5,2 mm
    Pengehossz 25 mm
    Teljes hossz 82 mm
    Profil Csavarhúzó Phillips-hez
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 668471 2
    EAN / GTIN 4045197951670
    Gyártó száma 668471 2

    Leírás

    Kivitel:

    Többkomponensű erős nyél. Króm-vanádium acél penge, krómozott felület. Chrom-Top hegyek az optimális korrózióvédelem érdekében.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz