Csavarhúzó Phillips-hez fa nyéllel 3

Cikkszám: 668450 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
310 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 3
Csavar ⌀-höz 5,3 − 7,2 mm
Pengehossz 150 mm
Teljes hossz 269 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 13 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668450 3
EAN / GTIN 4045197372451
Gyártó száma 668450 3

Leírás

Kivitel:

Bevont bükkfa nyél, bőr üthető véggel. Nyél végéig átmenő pengével. Króm-vanádium acél penge, végig edzett, 6-szög csatlakozóval kulcsos rásegítéshez, fényesre nikkelezett felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz