{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Classic VDE | |
Kereszthorony méret | 2 | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Csavar ⌀-höz | 3,1 − 5,2 mm | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 205 mm | |
Profil | Pozidriv csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 668382 2 | |
EAN / GTIN | 7610733278428 | |
Gyártó száma | 5192.SL 2-100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Slim villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz, Classic teljesen szigetelt, Kereszthorony méret: 2
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
15,25 €
13,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
611 darabszám azonnal szállítható
5,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Pozidriv csavarhúzó | Pozidriv csavarhúzó |
Csavar ⌀-höz | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 − 5,2 mm |
Teljes hossz | 205 mm | 207 mm |
Pengehossz | 100 mm | 100 mm |
Kereszthorony méret | 2 | 2 |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |