Slim villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz, Classic teljesen szigetelt 1

Cikkszám: 668382 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Classic VDE
    Kereszthorony méret 1
    Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Csavar ⌀-höz 2,1 − 3 mm
    Pengehossz 80 mm
    Teljes hossz 175 mm
    Profil Pozidriv csavarhúzó
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 668382 1
    EAN / GTIN 7610733278411
    Gyártó száma 5192.SL 1-80

    Leírás

    Kivitel:

    Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
    Karcsú nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületi kiképzés következtében a nyél nedves, olajos kézben sem csúszik.
    A penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből készült maximális keménységgel különleges szívósság mellett.
    Kisebb penge ⌀ integrált védő szigeteléssel mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge ⌀ = szigetelés ⌀ a penge elülső részén).

    Felhasználás:

    Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz