Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz, Classic teljesen szigetelt 3

Cikkszám: 668380 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Classic VDE
    Kereszthorony méret 3
    Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Csavar ⌀-höz 5,3 − 7,2 mm
    Pengehossz 150 mm
    Teljes hossz 270 mm
    Profil Pozidriv csavarhúzó
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 668380 3
    EAN / GTIN 7610733064502
    Gyártó száma 5192.3-150

    Leírás

    Kivitel:

    Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
    Karcsú nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületi kiképzés következtében a nyél nedves, olajos kézben sem csúszik.
    A penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből készült maximális keménységgel különleges szívósság mellett.

    Felhasználás:

    Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz, Classic teljesen szigetelt 3

    Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz, Classic teljesen szigetelt 3

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    169 darabszám azonnal szállítható
    14,89 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    60 darabszám azonnal szállítható
    8,52 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Profil Pozidriv csavarhúzó Pozidriv csavarhúzó
    Csavar ⌀-höz 5,3 − 7,2 5,3 − 7,2
    Teljes hossz 270 270
    Pengehossz 150 150
    Kereszthorony méret 3 3
    Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz