Csavarhúzó Phillips-hez, hosszú és Kraftform nyéllel 1/200 mm

Cikkszám: 668040 1/200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret / pengehossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 350 PH
    Kereszthorony méret 1
    Pengehossz 200 mm
    Teljes hossz 298 mm
    Penge hegye Lasertip
    Profil Csavarhúzó Phillips-hez
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 668040 1/200
    EAN / GTIN 4013288003614
    Gyártó száma 05008712001

    Leírás

    Kivitel:

    Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart. Erősen ötvözött acél penge. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz