Tartozékok Kefék Csiszolótámasz Csökkentőgyűrűk 51x10x31,75 mm

Cikkszám: 667841
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667841
EAN / GTIN 9003176678418
Gyártó száma 667841
L-szám L50140 2471

Leírás

Leírás:

A mellékelt redukálógyűrű-készlet minimalizálja a szerszámválasztékot, és helyet takarít meg. Az összes csiszolóblokk-tárcsához ingyenesen kapható redukáló gyűrűk, lásd a táblázatot.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 100 RR 00369 REDUKÁLÓ GYŰRŰ
  • Specifikáció: VPE = 1 db
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 51 x 10 x 31,75 mm
  • Átmérő: 51 mm
  • Vastagság: 10 mm
  • Furat: 31,75 mm
  • Szerszám: Köszörűgép

Előny:

  • Minimalizálja a szerszám sokszínűségét
  • Csökkenti a furatátmérő-t.

Felhasználás:

  • A csiszolókorongok fúrási átmérőjének csökkentése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz