3K-csavarhúzó, süllyesztett, TORX, T15-ös csapszeggel

Cikkszám: 6678030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6678030
EAN / GTIN 4010886803127
Gyártó száma 6678030
L-szám L60160 1993

Leírás

Leírás:

3 komponensű Power-Grip³ nyél akasztófurattal
Ergonomikus nyélforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A nyél és a penge formai illesztése az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a nyél végén
Molibdén-vanádium acél penge, hőkezelt

Jellemző:

  • Kimeneti méret TX (belül): T15
  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Penge alakja: Kerek
  • Csavarok méretéhez: M3.5 - M4
  • Teljes hossz [mm]: 165 mm
  • Markolat anyaga: 3K
  • Penge hossza: 80 mm
  • Anyag: Molibdén-vanádium acél
  • Lapok közötti szélesség Torx [mm]: 3,27
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: igen
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: igen
  • Szigetelt: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Korrózióvédelem: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz