Csavarhúzó Pozidriv-hoz Kraftform nyéllel 1

Cikkszám: 667800 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 1
Csavar ⌀-höz 2,1 − 3 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 178 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 8 mm
Profil Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667800 1
EAN / GTIN 4013288102225
Gyártó száma 05002855002

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart. Penge speciális acélból, legjobb keménység különleges szívósság mellett; hegyek gyémántbevonattal. Nikromatt krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz