{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Csavar ⌀-höz | 3,1 − 5,2 mm | |
Pengehossz | 35 mm | |
Teljes hossz | 90 mm | |
Penge hegye | fekete | |
Profil | Pozidriv csavarhúzó | |
Szár kivitele | kerek | |
Ütőfej | nem | |
Nyél anyaga | 2K-Haptoprene | |
Felület | nikkelezett, krómozott | |
Működtető hatszög | nem | |
Marok csavarhúzók | igen | |
Csökkent penge ⌀ elöl | nem | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 667732 2 | |
EAN / GTIN | 4067263013754 | |
Gyártó száma | 667732 2 |