Hajlított villáskulcs 21 mm

Cikkszám: 6677140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6677140
EAN / GTIN 4010886667712
Gyártó száma 6677140
L-szám L60160 1545

Leírás

Leírás:

Hajlított villáskulcs a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
3114-es sz.-szám = Tű nélkül
DS 3114-es sz.-szám = Tűvel szállítva 26 D

Jellemző:

  • 26 D: 12
  • Furat Ø [mm]: 12,5 mm
  • Vájat Ø 1: 12,00 mm
  • átmérő 1 [mm]: 12,5
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 42,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 8 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Shank-Ø: 19,6 mm
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 21
  • Használat/alkalmazás: a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz