{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kereszthorony méret | 3 | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Csavar ⌀-höz | 5,3 − 7,2 mm | |
Pengehossz | 150 mm | |
Teljes hossz | 270 mm | |
Penge hegye | fekete | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 13 mm | |
Profil | Pozidriv csavarhúzó | |
Szár kivitele | kerek | |
Ütőfej | nem | |
Nyél anyaga | 2K-Haptoprene | |
Felület | nikkelezett, krómozott | |
Működtető hatszög | igen | |
Marok csavarhúzók | nem | |
Csökkent penge ⌀ elöl | nem | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 667712 3 | |
EAN / GTIN | 4067263013648 | |
Gyártó száma | 667712 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csavarhúzó Pozidriv-hoz, 2K Haptoprene nyéllel 3
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
13,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
12,90 €
8,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Pozidriv csavarhúzó | Pozidriv csavarhúzó |
Csavar ⌀-höz | 5,3 − 7,2 mm | 5,3 − 7,2 mm |
Teljes hossz | 270 mm | 270 mm |
Pengehossz | 150 mm | 150 mm |
Kereszthorony méret | 3 | 3 |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 13 mm | 13 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |