{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SwissGrip ESD | |
Kereszthorony méret | 2 | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Csavar ⌀-höz | 3,1 – 5,2 mm | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 205 mm | |
Profil | Pozidriv csavarhúzó | |
Nyél anyaga | Ütésálló polipropilén | |
Felület | Nikkelezett és krómozott | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 667687 2 | |
EAN / GTIN | 7610733256068 | |
Gyártó száma | 8192.2-100 ESD |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csavarhúzó Pozidriv-hoz, 2K-SwissGrip nyéllel ESD, Kereszthorony méret: 2
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
13,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
296 darabszám azonnal szállítható
4,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Pozidriv csavarhúzó | Pozidriv csavarhúzó |
Csavar ⌀-höz | 3,1 – 5,2 mm | 3,1 – 5,2 mm |
Teljes hossz | 205 mm | 207 mm |
Pengehossz | 100 mm | 100 mm |
Kereszthorony méret | 2 | 2 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |